Beli Rotor Seal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROTOR Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp11.999.900

    ROTOR Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    PUMP ROTOR QXN SUBMERSIBLE PUMPHydraulic part under the motor and motor cooled by the pumped water for safe operation also with the pump only partially immersed.Double shaft seal with interposed oil chamber.
    atribut:
    • Power Supply: three phase, 380V±10%, 50Hz 380V±10%, 60Hz
    • Water Temperature (°C): Up to 40
    • pH Range: 6.5-8.5
  2. ROTOR Pump Submersible Dewatering 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp7.299.900

    ROTOR Pump Submersible Dewatering 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    PUMP "ROTOR"SUBMERSIBLE DEWATERING PUMP 380V 3PHASEwith high chrome alloy impeller & extra inner thread flange.The body of motor and pump is made of rigid cast iron for long-lasting durability.Greatly increased maximum submersion depth due to mechanical seal resistant to high pressure (0.5Mpa)Semi-open impeller made of high chrome alloy match with wear plate (ductile iron) achieves superior durability.Effective motor cooling due to discharge channel cast as part of the motor housing. Space economy by a top outlet.Discharge 50mm (2") to 150mm (6"), motor 1.5Kw (2HP) to 11Kw (15HP).Hermetically sealed motor equipped build-in thermal protection.
    atribut:
    • Cable Length (m): 8
    • Insulation class: F
    • Max. Water Depth (m): 50
    • Power Supply: Three Phase 380 V ± 10%, 50Hz
    • Protection Class: IP68
    • Water Temperature (°C): Up to 40
  3. POWERPACK Liquid Filling and Sealing Sachet with Sides Seal
    Mulai

    Rp47.999.900

    POWERPACK Liquid Filling and Sealing Sachet with Sides Seal
    Deskripsi:
    Mesin Pengisi dan Pengemasan Sachet atau dapat disebut juga Filling and Sealing Sachet Machine merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi produk ke dalam kemasan, menyegel kemasan produk secara otomatis, dan memberikan kode produksi atau kode expired. Seluruh fungsi tersebut didapatkan dalam satu mesin ini. Karena hal tersebut, mesin dapat menghemat biaya produksi karena ketiga hal tersebut yang umumnya dilakukan oleh tiga orang, dapat dilakukan hanya dengan satu mesin saja.Mesin Filling and Sealing Sachet tersedia dalam berbagai kapasitas ukuran yang mana dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya penggunaan mesin Filling and Sealing Sachet ini, proses pengemasan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga menjadi lebih aman dan steril karena minimnya kontak tangan dengan produk.
  4. BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  5. Wipro Spare Part Mesin Amplas Rotor
    Mulai

    Rp369.900

    Wipro Spare Part Mesin Amplas Rotor
    atribut:
    • Applicable Model: W4225
  6. TTO Mechanical Seal (Sil Mekanikal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  7. SP SCIENCEWARE Window-Style Sight Glass Flow Indicators
    Mulai

    Rp1.299.900

    SP SCIENCEWARE Window-Style Sight Glass Flow Indicators
    Deskripsi:
    Flow sights with indicators show liquids moving through a system. These inline devices use impellers or rotors to visually represent the flow of media.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112501
    • Body Material: Polycarbonate
    • Connection Size (inch): 3/8
    • Connection Type: Barbed
    • Flow Direction: horizontal, vertical
    • Fluid Connection (inch): 3/8 Barbed
    • For Media Type: Water
    • Indicator Type: Ball
    • Manufacturer Part Number: H19935-0000
    • Max. Operating Pressure (psig): 10
    • Maximum Media Temperature (°F): 175
    • Media Temperature Range (°F): 40 to 175
    • Minimum Media Temperature (°F): 40
    • Overall Length (inch): 2.3
    • Overall Width (inch): 1.2
    • Wetted Material: Nylon; Polycarbonate
  8. HINO Retainer
    57%
    Mulai

    Rp11.900

  9. GEMS SENSORS Window-Style Sight Glass Flow Indicators
    Mulai

    Rp2.299.900

    GEMS SENSORS Window-Style Sight Glass Flow Indicators
    Deskripsi:
    Flow sights are inline devices showing the transfer of media through a system. They're used for inspection applications and ensure systems are working as intended.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112501
    • Connection Type: FNPT
    • Flow Direction: Horizontal Left, Horizontal Right
    • Indicator Type: Rotor
    • Minimum Media Temperature (°F): -20
    • Number of Windows: 1
    • Sight Dia. (inch): 1.7
    • Sight Material: Polysulfone
  10. Dwyer Window-Style Sight Glass Flow Indicators
    Mulai

    Rp6.899.900

    Dwyer Window-Style Sight Glass Flow Indicators
    Deskripsi:
    Flow sights with indicators show liquids moving through a system. These inline devices use impellers or rotors to visually represent the flow of media.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112510
    • Body Material: Bronze
    • Connection Type: FNPT
    • Flow Direction: Horizontal Left, Horizontal right, vertical down, vertical Up
    • For Media Type: Gear Lube; Glycol; Hydraulic Oils; Motor Oils; Non-Corrosive Fluids; Non-Corrosive Gases; Water
    • Indicator Type: Rotor
    • Max. Operating Pressure (psig): 125
    • Maximum Media Temperature (°F): 200
    • Media Temperature Range (°F): 32 to 200
    • Minimum Media Temperature (°F): 32
    • Seal Material: Buna-N
    • Sight Material: Tempered Glass
    • Wetted Material: 316 Stainless Steel; ABS; Bronze; Buna-N; PTFE; Tempered Glass; Viton
  11. Master Flex Pump Heads
    Mulai

    Rp25.999.900

    Master Flex Pump Heads
    Deskripsi:
    Smooth pulseless flow provides precise, leak-free delivery of fluids.Cavity-style pump heads are designed to handle higher inlet pressures.Magnetically driven, precision-geared pump heads provide smooth, accurate, pulseless fluid delivery. The magnetic drive and static seals keep fluids securely inside and potential contaminants out. Chemical resistant materials handle a wide range of materials (due to wetted parts). Pump heads are compact and easy to service. Modular design offers flexibility-configure to your specific needs.Available pump head service kits include: gears, suction shoe, shaft seals, and springs.Call our Application Specialists for assistance.
  12. OMRON Sealed Rotary DIP Switch (Side Operation Type) A6CV
    Mulai

    Rp84.900

    OMRON Sealed Rotary DIP Switch (Side Operation Type) A6CV
    Deskripsi:
    DIL-IC shape with a seal structure realizes miniaturization Realization of miniaturization by precision mechanical design of rotating cam and contact piece drive system, enabling high-density mounting. Series of top and side operation types. The base part is insert-molded, and the rotor part has an O-ring seal structure equivalent to IP64 (IEC-60529) to prevent flux from entering. In addition, high contact reliability is ensured even in places with a lot of dust and around water. The terminal part protrudes from the side of the case for easy circuit check.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 70 60% RH or less (with no icing or condensation)
    • Type: Side operation type
    • Color: (Rotor) Orange
    • Contact Resistance (miliΩ): 200 or less (initial value)
    • Electrical Durability (steps): More than 2000
    • Electrical Rating (V/A): 30 DC/0.1, 3.5 DC/10 μA(minimum current)
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (at 250 VDC)
    • Operating Humidity Range (%RH): 35 to 95 (at 5 to 35°C)
    • Operating Torque (N m): 0.98x10² or less
    • Position: 16
    • Shock Resistance Malfunction (m/s²): 300 or more
    • Type of Output Code: Real code
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10-55Hz double amplitude 1.5mm
    • Withstand Voltage: Between terminals: 250 VAC for 1 min
  13. Mesin HL Blender Part
    Mulai

    Rp14.900

    Mesin HL Blender Part
    atribut:
    • Compatible for: Commercial Blender HS 607
  14. MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.899.900

    MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa PC series dibuat dari bahan berkualitas, gulungan tembaga dilengkapi dengan teknologi perlindungan kelebihan panas pada motor, suara pompa lebih halus serta pemasangan dan perawatan yang sangat mudah.Pompa PC series merupakan pompa model sentrifugal sel-priming dengan menggunakan Jet-ejector. Pompa PC series menggunakan teknologi pintar buatan. McKarlen inggris. Pompa PC series mampu menghisap dari sumur lebih dari 12m. Pompa PC series dapat diaplikasikan untuk bak penampungan air, irigasi, perkebunan, peternakan, rumah tangga, industri kecil dan lainnya/ Pompa PC series menggunakan material cast iron dengan lapisan cat anti karat serta impeller dan diffuser menggunakan material technopolymer. Carbon, ceramic mechanical seal rotor stainless steel dan bearing pada rotor dilengkapi dengan lapisan greased sealed sehingga membuat suara pompa PC series menjadi sangat halus.
    atribut:
    • Sunction Pipe (inch): 1 1/4-1
    • Thrust Pipe (inh): 1
    • Suction Pipe Length: 30
  15. Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp169.900

    Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
  16. DAYTON Air Tool Pneumatic Replacement Part
    Mulai

    Rp409.900

    DAYTON Air Tool Pneumatic Replacement Part
    Deskripsi:
    These air tool replacement parts repair worn or damaged components in compatible pneumatic tools.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  17. OMRON Compact Heavy Equipment Limit Switch D4a-N
    Mulai

    Rp909.900

    OMRON Compact Heavy Equipment Limit Switch D4a-N
    Deskripsi:
    Small double-equipped limit switch with improved sealability, impact resistance and strength The double-seal structure of the rotary shaft of the limit switch is further strengthened, and sealability is secured by a gasket full cover system. Wide temperature specifications (-40 to 100°C: standard type) Adopts a block mount method that minimizes time loss during maintenance. Acquired UL, CSA and CCC standards.
    atribut:
    • Withstand Voltage: (Between terminals of the same polarity) 1000V AC 50/60Hz 1min (Between live metal parts and earth) 2200V AC 50/60Hz 1min (Between each terminal and non-current metal parts) 2200V AC 50/60Hz 1min
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Allowable Operating Speed (mm-m/s): 1 to 2 (D4A-3101N, rotating lever type)
    • Ambient Relative Humidity (RH): 35 to 95 (with no icing)
    • Contact Resistance (miliΩ): 25 or less (initial value)
    • Impact Resistance Durability (m/s²): 1000 or m ore
    • Internal capacity: 1 piece
    • Pollution Degree (Environment to Use): 3
    • Temperature Rise (°): 50 or less
Daftar Harga Rotor Seal Terbaru November 2026
ROTOR Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)Rp11.999.900
ROTOR Pump Submersible Dewatering 3 Phase (Pompa Celup)Rp7.299.900
POWERPACK Liquid Filling and Sealing Sachet with Sides SealRp47.999.900
BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Rp109.900
Wipro Spare Part Mesin Amplas RotorRp369.900
TTO Mechanical Seal (Sil Mekanikal)Rp20.900
SP SCIENCEWARE Window-Style Sight Glass Flow IndicatorsRp1.299.900
HINO RetainerRp11.900
GEMS SENSORS Window-Style Sight Glass Flow IndicatorsRp2.299.900
Dwyer Window-Style Sight Glass Flow IndicatorsRp6.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)